オーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11529781 品番MU6MMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター
モールドコネクター(張力緩和タイプ)
金めっきコネクター

用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
幅(mm)6 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)25 ケーブル長(m)1.8 AWG28 コネクタゴールドめっき ケーブル外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) 被覆材ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする