セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11529851 品番UNIVCS-LAPTOP-LOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用
シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能
優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能

付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)46 質量(g)146 長さ(m)2 湿度(%RH)0〜95 保存温度(℃)-20〜65 動作温度(℃)-20〜40 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする