シャープ化学
シャープ化学の シーリング
シャープ化学の 外壁
ヘンセイシリコーンNB-LM SG600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600mL×6本)
注文コード
11530036
品番
MSS1-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
容量(mL)
600
破断伸度(%)
(23℃)7
引張強度(N/mm)
【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70
タックフリータイム(分)
(23℃)90
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プライマー
P-50