手でちぎれる再生ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18本) 注文コード 11530115 品番 RSF-153×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

段ボールから剥がさずにまとめて捨てられる!
CO2排出量の削減に寄与
エコマークを取得
商品全体の約46%に再生原料を採用
切れやすさやフィルム同士の貼り付きやすさを維持するために、バージン原料で挟んだ3層構造
手でちぎれるため、ハサミ不要

用途ダンボールの梱包に。シュリンク 荷崩れ防止 梱包 梱包資材 梱包フィルム ECO エコ 配送 山善 YAMAZEN ミライFRIEND ミライフレンド 未来フレンド 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)500 厚さ(mm)0.015 長さ(m)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする