C-SLimS08 L シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)17.8 色温度(K)2700 注文コード11530350 品番NTN81084【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9806,298
この商品は光源色・消費電力・色温度など33種類から選べます 他の種類を見る

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。
8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。
途切れの無い美しい「連続光」。
調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。
スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。
オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)17.8 光源色電球色 長さ(mm)1238 質量(kg)0.11 色温度(K)2700 付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様磁石3個付 幅(mm)8 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)66 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.74(100V時) 光束(Lm)1175 演色指数(Ra)83 調光率(%)3〜100
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※電源ユニットNTN81997 LI9を使用する場合、片切り接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする