エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11530481
品番
EA985PM-2【ワケあり】
在庫数量:残り21点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
引張破断強度:130kgf
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
有効締付サイズ(m)
4.3〜4.6
アズワン品番
64-7985-88