ピンチメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11530901 品番R-364-A【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別) アウトレット
¥96,32068,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88 測定範囲(kg)0〜13 松吉医科器械コード24-5577-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする