glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
LJライトジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11531120
品番
00237-LJ【ワケあり】
在庫数量:残り35点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,290
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティに着こなせる超軽量ブルゾンで持ち運びも便利
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
64
機能
透湿撥水、軽量
裄丈(cm)
82
身幅(cm)
52
材質(表地)
デュスポダイヤドビー