アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用チャージホース
R410A/R32用チャージングホースプラスU
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
244
色
黄
注文コード
11531251
品番
Y21508【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,598
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
黄
長さ(cm)
244
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
プラスUホース、バルブオープナー、4層構造
トラスコ品番
852-1127
使用温度範囲(℃)
-28.8〜82.2
ねじ寸法
5/16フレア(UNF1/2-20山)
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
アズワン品番
64-6754-54
対応冷媒種別
R410A/R32