メイン画像

841740【ワケあり】 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 11531540 841740【ワケあり】 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 11531540 841740【ワケあり】 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 11531540 841740【ワケあり】 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 11531540 841740【ワケあり】 プロフェッショナル手斧 Hultafors(ハルタホース) 11531540

プロフェッショナル手斧

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)780 注文コード11531540 品番841740【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98015,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質なスウェーデン鋼を使っています。
ハンディーで使いやすい手斧です。
刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。
刃は研磨されておりすぐに使用できます。
革製の保護カバー付きです。
亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。 付属品保護用カバー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番634-5818 材質ハンドル:ヒッコリー、刃:スウェーデン鋼 全長(mm)780 刃長(mm)72 適合ハンドル842740
注意
※刻印は変更になることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする