※使用例

シュークリーム箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×6袋) 形状5ヶ箱 注文コード11531707 品番20-241【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

シュークリーム用サービスボックス。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途パンやシュークリーム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様パーツ数:1 材質 形状5ヶ箱 寸法(mm)265×100×110 サイズ5ヶ用 質量(g)63 枚数300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする