VU DT【ワケあり】 VU継手異径チーズ 東栄管機 11531716 VU DT【ワケあり】 VU継手異径チーズ 東栄管機 11531716

VU継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径250×200 注文コード11531716 品番VU DT【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9803,998
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る

排水無圧配管用継手です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径250×200 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプVU 寸法L1(mm)241 寸法L2(mm)243 寸法L3(mm)246 使用流体排水 寸法Z1(mm)116 寸法Z2(mm)118 寸法Z3(mm)141
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする