Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 集水器
大型雨といエアロアイアン 折版150U型 JIS管集水器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
11531725
品番
KK23501【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ねずみ
接続
エルボカン合
適合サイズ
折版150U型XVP・VU125、100