TRS0603R-100【ワケあり】 難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 SMC 11531865

難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)100 注文コード11531865 品番TRS0603R-100【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥20,9004,998
この商品は色・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径(Φmm)3 使用流体空気、水 材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) 外径(Φmm)6 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番482-9000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする