スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11533086 品番 CL-2003E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M2用 寸法L(mm)3 種別中空(パイプ) 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11533323
2024-04-03
用途:
看板の浮かし文字のスペーサー
株式会社 トレンディ・アート 様 (建設業・工事業)

バッチリ!!
次回も利用する予定です。よろしくお願いいたします

対象商品:
11533104
2019-02-22
用途:
機械式ふりこ時計の軸受け

t=4mmのシナベニア板に 本品L=400mを取り付け、内径2.2mmφの軸受けにしています。軸には、同社の精密シャフト2mmφを使用し、なめらかで相性もよろしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする