廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11533348
品番
CL-2601.5E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
アウトレット
¥969
¥
779
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6用
寸法L(mm)
1.5
種別
中空(パイプ)
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応