曜日別特売
MTC マットチャート カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD9/J ラパラ・ジャパン 11533606

MTC マットチャート カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD9/J ラパラ・ジャパン 11533606
MTC マットチャート カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD9/J ラパラ・ジャパン 11533606

カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD9/J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個MTC マットチャート注文コード11533606品番MTC マットチャート
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。

その他【ランニングデプス】2.1-3.0mMTC マットチャートタイプシンキングサイズ(cm)9フックTwo No.5ウエイト12(g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする