RAP100PE03NP 0.3号/ネオンピンク ラップライン PE 100m ラパラ・ジャパン 11534595

RAP100PE03NP 0.3号/ネオンピンク ラップライン PE 100m ラパラ・ジャパン 11534595
RAP100PE03NP 0.3号/ネオンピンク ラップライン PE 100m ラパラ・ジャパン 11534595
RAP100PE03NP 0.3号/ネオンピンク ラップライン PE 100m ラパラ・ジャパン 11534595
RAP100PE03NP 0.3号/ネオンピンク ラップライン PE 100m ラパラ・ジャパン 11534595

ラップライン PE 100m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数0.3注文コード11534595品番RAP100PE03NP 0.3号/ネオンピンク
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

<最新コーティング製法>適度なハリとコシでガイド絡みを回避 <超高感度設計>着底や当たりを素早く察知しチャンスを逃さない <高い耐摩耗性、耐衝撃性能>高強力ポリエチレン繊維IZANASを使用したタフな4本編み <環境問題を考慮したパッケージ>リサイクルパッケージ&スプール <マルチな釣りに対応>多彩なカラーラインナップとサイズで用途別の使い分けが可能

用途操作性抜群!マルチな釣りに対応できるタフネスPE 引き継いだのは「実用性!」 抜群の使い勝手の良さを低価格で実現。リサイクルパッケージ&再生スプールで地球環境を考慮したPEライン。仕様【kg(Avg)】2.7強度6(lb)ライン色ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)号数0.3巻数(m)100
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする