曜日別特売
CMBL カモブルー カウントダウン シングルフック CD1/SH ラパラ・ジャパン 11535451

CMBL カモブルー カウントダウン シングルフック CD1/SH ラパラ・ジャパン 11535451
CMBL カモブルー カウントダウン シングルフック CD1/SH ラパラ・ジャパン 11535451
CMBL カモブルー カウントダウン シングルフック CD1/SH ラパラ・ジャパン 11535451
CMBL カモブルー カウントダウン シングルフック CD1/SH ラパラ・ジャパン 11535451

カウントダウン シングルフック CD1/SH

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CMBL カモブルー注文コード11535451品番CMBL カモブルー
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。

用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。その他【ランニングデプス】0.3-0.9mCMBL カモブルータイプシンキングサイズ(cm)2.5フックシングルバーブレスフック リアフックのみウエイト2.7(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11535426
2026-02-24
用途: 管釣り、海や池での小物釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくてもブリブリ泳ぐ姿がかわいい。しかもちゃんと釣れるのでつい買ってしまう。欲しいカラーは品切れでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする