GDSS ギルディッドシルバーシャッド シャッドラップ エリート SRE75 ラパラ・ジャパン 11537027

GDSS ギルディッドシルバーシャッド シャッドラップ エリート SRE75 ラパラ・ジャパン 11537027
GDSS ギルディッドシルバーシャッド シャッドラップ エリート SRE75 ラパラ・ジャパン 11537027
GDSS ギルディッドシルバーシャッド シャッドラップ エリート SRE75 ラパラ・ジャパン 11537027

シャッドラップ エリート SRE75

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個GDSS ギルディッドシルバーシャッド注文コード11537027品番GDSS ギルディッドシルバーシャッド
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*ラパラプレミアムバルサ *従来のシャッドラップに比べて、よりクランクベイトの特性に寄せたルアー *飛距離が約20%向上し、広範囲にキャストが可能になった *貫通ワイヤー搭載 *VMC製ブラックニッケルフック採用 *再生紙を使ったエコパッケージ

用途「傑作シャッドラップがエリートシリーズで新登場!」 ラパラプレミアムバルサ採用。ただ巻き、トゥイッチ、ジャークなど様々なアクションに対応。従来のSR7に比べて飛行姿勢が安定し、飛距離が約20%アップ。スローライジング仕様で魚にアピール。環境問題に配慮したエコパッケージ。その他【ランニングデプス】2.7-3.3mGDSS ギルディッドシルバーシャッドタイプフローティングサイズ(cm)7.5フックTwo No6対象バス、シーバス、根魚、トラウト等ウエイト12(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする