スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11539544 品番 CL-401.5KE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじ径M4用 寸法L(mm)1.5 種別中空(パイプ) 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11539815
2019-10-31
用途:
波板の谷部に、ビス止めボスとして
サービス業

波板の上に水切りを固定するために、波板の谷部にビス止めのボスとして、加工使用しました。
スペーサ自体はパイプにパイプを圧入してあるものでしたが、コースレッドのためのザグリ加工を施しても、圧入が緩むことなく切削できました。スペーサー直径が8ミリと、ザグリを入れてコースレッド3.8mmを沈頭させるのにぴったりでうまくいきました。値段がもう少し安いとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする