- ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ 11541759 - ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ 11541759 - ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ 11541759 - ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ 11541759

ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11541759 品番 -
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。

幅(mm)100 長さ(m)150 厚さ(μm)15 用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に 仕様詰替用 材質ポリエチレン タイプコアレス 内径(Φmm)約39 繰り返し・詰め替え対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※別売の専用ストレッチフィルムホルダーをご使用されることを推奨します。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火の気のある場所、高温多湿の場所で使用しないでください。

商品説明動画

【ミニストレッチフィルム コアレスタイプ 】 製品の梱包作業に.
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11541759
2026-01-02
用途:
段ボールの梱包に
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

段ボールの梱包に購入しました。使い勝手も良くまたリピートする予定です。よろしくお願いします。

2025-11-01
用途:
段ボールの梱包に使用
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

段ボールの梱包に使用
事業ごみで出る段ボールの梱包に利用。
使用感も良く助かっています。

2025-04-03
用途:
荷物をまとめるとき

コアレスタイプは、芯のゴミが無くなり便利です。
ですが、無くなりかけた時は芯が無い為、柔らかくなって使いにくいです。
総合的には、単価も安くなっているし、こちらで充分です。

2025-04-28
用途:
梱包作業
個人のお客様

中芯が残らないので 当然ですが ゴミが発生しないので 現場は良いと言っております。

2024-11-08
用途:
板金シャーリング品を固定梱包に使用してます。
上代工業株式会社 様 (製造業)

簡易梱包で荷崩れしない程度で使うのには手軽でコストパフォーマンスに優れてます。コアレスで廃棄物もないので、リピートで利用してます。

2024-10-08
用途:
梱包作業
ADS 様

紙芯のないタイプがでたので試しに購入してみました。ゴミが出ないのが最大のメリットですが、残量が少なくなってからの強度が保てるのか。まだそこまで減っていないため不明ですが期待しています。

対象商品:
11541759
2024-09-02
用途:
オートバイのタイヤに巻いています
ジールデザイン 様

芯がないのはどうかと思いました、購入後トイレットペーパーの芯を入れて使っています とてもいいです 価格も安くお勧めです

対象商品:
11541759
2024-10-13
用途:
レーシングカートのタイヤの保存用
教育・研究機関

充分な使い勝手です。
品物を纏めるのにも、強度は期待どおりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする