廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11541802
品番
CNS-304
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
4
種別
中空(パイプ)
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応