サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25 ワンタッチジョイント 東栄管機 11541804 25 ワンタッチジョイント 東栄管機 11541804

ワンタッチジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11541804 品番 25
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

潅水チューブ接続用の継手です。
リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。

材質(本体)PVC 材質(リング)PVC 材質(パッキン)EPDM サイズ25 用途潅水チューブの接続用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
灌水チューブの延長

お安く購入できて良かった。
問題なく使用できております。

2025-05-07
用途:
灌水チューブの無駄削減に役立ってます。
ありまや 様 (サービス業)

灌水チューブは、出来るだけ長めにカットして使うようにしていますが、使いまわしのチューブを設置してみると、足らないことがあり、こちらを使って延長できると、無駄が減らせます。ジョイント部分は、水が出ませんが、浸みてくるので、問題ないです。 試しに数個買ってみましたが、良かったので、予備も追加で買っておくつもりです。

2025-06-02
用途:
農作業用
その他業種

簡単に乾燥用のホースを延長でできてとても便利です。

2025-05-24
用途:
メロンハウス内の潅水ホース繋ぎに
田村園 様 (農・林・水産業)

ロンハウスのマルチの下に使用
ホースがずれないように引っ張ったままマルチをひきましたが、引っ張ったままだと熱に弱くマルチの下だとすぐ抜けます。マルチひいたらすぐホースを緩める大丈夫なのかもしれないけど、簡単につなげていいと思ったら抜けて全部やり直してがっかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする