廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11542107
品番
CNS-405
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M4用
寸法L(mm)
5
種別
中空(パイプ)
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応