AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100台) 注文コード 11542337 品番 LS05-26B03SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。

形状オープンフレーム基板実装タイプ 容量(W)5 入力電圧(V)90〜528AC/100〜745DC 出力電圧(V)3DC 耐電圧(V)4000AC 動作温度(℃)85〜-40 寸法(mm)44.50×13.00×24.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする