Canon
Canonの オフィス機器
Canonの ラベルプリンタ
Canonの ラベルプリンタサプライ関連品
シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
11542486
品番
PP-SRSIF1
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシです。
幅(mm)
50
テープ長さ(m)
40
タイプ
銀ツヤケシシート
対応機種
PP550/PP500
厚さ(μm)
50
入数
2巻入り/箱