SPG
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
1/10
1/10
1/120
1/150
1/18
1/20
1/200
1/3.6
1/30
1/40
1/5
1/6
1/60
1/75
1/9
1/90
質量(kg)
0.43
0.43
0.61
0.57
軸受種類
ボールベアリング+メタル ミックス
ボールベアリング+メタル ミックス
ボールベアリング
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543238
品番
S8KA10B
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
減速比
1/10
取付角寸法(mm)
80
質量(kg)
0.43
トルク(N・m)
1.74/1.43
適合ギヤヘッド
150/180
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング+メタル ミックス