SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543344
品番
S8KA200B1
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
減速比
1/200
取付角寸法(mm)
80
質量(kg)
0.61
トルク(N・m)
7.84/7.84
適合ギヤヘッド
7.5/9
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング