曜日別特売
S8R25GC-S12 スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPG 11543570

スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電圧(V)100
内容量1台注文コード11543570品番S8R25GC-S12
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
出力(kW)0.025電圧(V)100電源単相取付角寸法(mm)80適合【コントローラー】SRC02質量(kg)1.6コンデンサ容量(μF)10起動トルク(N・m)0.16適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする