SPG
電磁ブレーキ付モーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
電圧(V)
200
200
100
電源
単相
三相
単相
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543597
品番
S8R25GD-E
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電源
単相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
80
適合ギヤヘッド
1250/1500、S8KA□B1/S8KA□B
質量(kg)
1.86
起動トルク(N・m)
0.22
コンデンサ容量(μF)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応