SPG
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
1/9
1/10
1/12.5
1/120
1/150
1/18
1/20
1/200
1/25
1/3.6
1/36
1/40
1/5
1/6
1/60
1/75
1/9
1/90
質量(kg)
0.73
0.73
1.13
1.03
軸受種類
ボールベアリング+メタル ミックス
ボールベアリング+メタル ミックス
ボールベアリング
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11544148
品番
S9KB9BL
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
減速比
1/9
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
0.73
トルク(N・m)
2.43/2.0
適合ギヤヘッド
166/200
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング+メタル ミックス