SPG
ギアヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
1/180
1/180
1/180
1/10
1/100
1/12.5
1/120
1/15
1/150
1/18
1/20
1/200
1/25
1/3.6
1/3
1/30
1/36
1/40
1/5
1/50
1/6
1/60
1/7.5
1/75
1/9
1/90
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11544254
品番
S9KD180B
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
減速比
1/180
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
1.95
トルク(N・m)
29.42/29.42
適合ギヤヘッド
8/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
高トルク・ボールベアリング