曜日別特売
S9KD90B ギアヘッド SPG 11544419

ギアヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比1/90
1/90
1/10
1/100
1/12.5
1/120
1/15
1/150
1/18
1/180
1/20
1/200
1/25
1/3.6
1/3
1/30
1/36
1/40
1/5
1/50
1/6
1/60
1/7.5
1/75
1/9
内容量1台注文コード11544419品番S9KD90B
参考基準価格(税別)¥16,460販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
減速比1/90取付角寸法(mm)90質量(kg)1.95トルク(N・m)26.09/20.79適合ギヤヘッド16/20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする