オール・イン・ワン製図器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 セット内容スライド式大コンパス0.5mm付、スライド式大コンパス用針先部、スプリングコンパス0.3mm付、シャープペンシル0.3・0.5mm各1、シャープ芯0.3・0.5mm(HB)各1、ミニブラシ、消しゴムSK-60S、スクールテンプレート、ステンレス字消板A、半円分度器12cm、ドライバー、中心器、ふき布 注文コード11544717 品番05-3501
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。

セット内容スライド式大コンパス0.5mm付、スライド式大コンパス用針先部、スプリングコンパス0.3mm付、シャープペンシル0.3・0.5mm各1、シャープ芯0.3・0.5mm(HB)各1、ミニブラシ、消しゴムSK-60S、スクールテンプレート、ステンレス字消板A、半円分度器12cm、ドライバー、中心器、ふき布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする