オール・イン・ワン製図器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 セット内容大型スプリングコンパス鉛筆、大型スプリングコンパス中継、スプリングコンパス鉛筆、デバイダー大、コンパスシャープ0.3・0.5mm各1、シャープペンシル0.3・0.5mm各1、シャープ芯0.3・0.5mm(HB)各1、万能アタッチメント、万能雲形定規中、テンプレートE103N、消しゴムSK-60S、ステンレス字消板A、半円分度器12cm、コンパス芯(HB)、ドライバー、中心器、ふき布 注文コード11544735 品番05-3504
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。

セット内容大型スプリングコンパス鉛筆、大型スプリングコンパス中継、スプリングコンパス鉛筆、デバイダー大、コンパスシャープ0.3・0.5mm各1、シャープペンシル0.3・0.5mm各1、シャープ芯0.3・0.5mm(HB)各1、万能アタッチメント、万能雲形定規中、テンプレートE103N、消しゴムSK-60S、ステンレス字消板A、半円分度器12cm、コンパス芯(HB)、ドライバー、中心器、ふき布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする