ドラパス
ドラパスの 製図用品
ドラパスの コンパス
独式 差替中コンパス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
セット内容
4本組
注文コード
11544839
品番
02-035
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
付属品
コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入)
セット内容
4本組
全長(mm)
120
半径(Φmm)
製図95(中継使用時:170)