独式 差替シャープコンパス スライド式大コンパス(RK)シャープ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11545390 品番02-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250

中継の内蔵されたスライド式コンパスに0.3mm・0.5mmのコンパスシャープをセットした便利なコンパスです。

全長(mm)156 半径(Φmm)製図170〜215
注意
※シャープ芯0.3mmHB・0.5mmHB(30mm長・各10本入)が付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする