コンパスシャープ(ノック式・接続部3.5mmΦ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様中コンパス用(替芯付) 注文コード11545767 品番03-268
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパスシャープのご使用方法:
コンパスに差し込み、ネジを締めて固定しボディ可動部をノックすると、芯が繰り出されます。
芯が短くなると内部のチャックが芯をホールドできず、筆圧を加えると芯が引っ込み出てきません。
芯の補充方法手順に基づき、補充してください。

全長(mm)31(差込部含まず) 芯径(mm)0.9 仕様中コンパス用(替芯付)
注意
※シャープ芯HB(30mm長・20本入)が付属しています。
※ハードケース入、フック掛けできます。
※コンパスシャープの後部から新しい芯を1本補充し、ボディ可動部を数回ノックしますと、本体に残った芯が送り出されて出てきます。残った短い芯が本体から排出された事を確認してから、製図を開始してください。
※替芯の補充は1本のみで、複数の補充はできません。
※チャックホールドできない芯が先端パイプに残った場合は、先端パイプを外して残った芯を取り除いてから、ご使用ください。
※先端パイプから芯を補充しないでください。芯は1本しか入りません。
※短くなった残芯は、必ず排出してからご使用ください。故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする