※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
パイロット式レギュレータ AR425~935
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(25) 0.05~0.83MPa
管接続口径
(06) 3/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
11545895
品番
AR625-F06
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力計
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
・内部パイロット式リリーフタイプ。
圧力計
圧力計なし
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(06) 3/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
1
設定圧力範囲
(25) 0.05~0.83MPa
CADデータダウンロード