曜日別特売
AR625-N10BG パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC 11546087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式レギュレータ AR425~935

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa管接続口径(10) 1圧力計圧力計付注文コード11546087品番AR625-N10BG
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・内部パイロット式リリーフタイプ。

圧力計圧力計付排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)管接続口径(10) 1流れ方向左→右ねじの種類(N) NPT仕様(BG) ブラケット+圧力計ボディサイズ1設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする