スケールカッター・コンパス用替刃(10枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11546555 品番05-832
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。
カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。
鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。
デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm〜7.5cmの測定目盛があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする