曜日別特売
AR825-N12G パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC 11546561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式レギュレータ AR425~935

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa管接続口径(12) 1 1/4圧力計圧力計付注文コード11546561品番AR825-N12G
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・内部パイロット式リリーフタイプ。

圧力計圧力計付排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)管接続口径(12) 1 1/4流れ方向左→右ねじの種類(N) NPT仕様(G) 圧力計付ボディサイズ1 1/2設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする