コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 蛍光色・付箋タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚×2本)
寸法(縦×横)(mm)
75×25
注文コード
11546625
品番
メ-1303N-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなサイズ・カラーから選べる、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
寸法(縦×横)(mm)
75×25
色
黄
形状
短冊形
商品構成
単色
種類
付箋・レギュラーサイズ
用途
目印や見出しに適した、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。