サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-HW861 インフォメーションディスプレイ 4K シャープ 11546677 PN-HW861 インフォメーションディスプレイ 4K シャープ 11546677

インフォメーションディスプレイ 4K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11546677 品番PN-HW861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。

コントラスト比1200:1 バックライトLED(エッジ型) 輝度(cd/m2)(標準値)400 画面表示寸法(mm)横1895.04×縦1065.96 設置方法4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM6) 連続使用時間(時間)16 消費電力(W)330 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1928×76×1099(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) 質量(kg)約64 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー 用途店舗の広告表示、会議室用モニターとして 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 規格4K/UHD 解像度3840×2160 応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.) 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) 設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.4935×垂直0.4935 アスペクト比16:9 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) モニターサイズ86V型ワイド(対角217.427cm) パネル駆動方式TFT 湿度範囲(%)20〜80(結露なきこと) 最大表示色約10.7億色

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする