※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
パイロット式レギュレータ AR425~935
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(35) 0.02~0.2MPa
管接続口径
(14) 1 1/2
圧力計
圧力計付
注文コード
11546717
品番
AR835-F14G-R
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力計
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
・内部パイロット式リリーフタイプ。
圧力計
圧力計付
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(14) 1 1/2
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
(F) G
仕様
(G) 圧力計付
ボディサイズ
(8) 1 1/2
設定圧力範囲
(35) 0.02~0.2MPa
CADデータダウンロード