曜日別特売
AR835-14-R パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC 11546796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式レギュレータ AR425~935

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(35) 0.02~0.2MPa管接続口径(14) 1 1/2圧力計圧力計なし注文コード11546796品番AR835-14-R
参考基準価格(税別)¥38,060販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・内部パイロット式リリーフタイプ。

圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)管接続口径(14) 1 1/2流れ方向(R) 右→左ねじの種類(-) Rcボディサイズ(8) 1 1/2設定圧力範囲(35) 0.02~0.2MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする