フィスバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11547018 品番 フィスバ 120キャビネット NA色
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ヴィンテージ調に仕上げたキャビネット。
可動棚は120幅で9枚、80幅で6枚付きです。

ナチュラル 幅(mm)1193 奥行(mm)347 高さ(mm)890 材質(表面)強化紙 材質(脚)スチール脚 用途収納/テレビ台/リビングボード/キャビネット 棚段数(段)4
注意
※ホームユース商品(ご自宅でのご使用商品)の為、物件や店舗、オフィスなど不特定多数の方がご使用の場合は保証は3か月になります。(商品と同送されております保証書・取扱説明書に準じます)ご自宅でご使用の場合は商品の保証は1年保証になります。(商品と同送されております保証書・取扱説明書に準じます)
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※フローリングや畳などの傷のつきやすい床面でのご使用は、床面キズ、へこみを付ける場合があります。敷物などを敷いておくとキズ防止の効果があります。
※本製品の上に乗らないでください。転倒しケガの原因になります。
※中に物が入った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷が付く可能性があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする