土井インテリヤ工業
リアル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
人数
30人用
25人用
30人用
20人用
15人用
色
ホワイト木目
ホワイト
ホワイト木目
ダークブラウン木目
ブラウン木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
752×350×1845
752×350×1845
504×350×1845
752×350×1010
1000×350×1010
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11547158
品番
リアル 75幅ハイタイプ(板戸) WH木目色
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
4色5サイズから選んでいただけるシューズボックスです。
棚板は水洗い可能です。
用途
シューズボックス/靴箱/収納/すき間収納
人数
30人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
752×350×1845
色
ホワイト木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
752×350×1845
収納量
約30足
材質(表面)
強化紙
注意
※ホームユース商品(ご自宅でのご使用商品)の為、物件や店舗、オフィスなど不特定多数の方がご使用の場合は保証は3か月になります。(商品と同送されております保証書・取扱説明書に準じます)ご自宅でご使用の場合は商品の保証は1年保証になります。(商品と同送されております保証書・取扱説明書に準じます)
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※フローリングや畳などの傷のつきやすい床面でのご使用は、床面キズ、へこみを付ける場合があります。敷物などを敷いておくとキズ防止の効果があります。
※本製品の上に乗らないでください。転倒しケガの原因になります。
※中に物が入った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷が付く可能性があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません