SUN UP
SUN UPの 防振手袋/振動軽減手袋
振動低減手袋SP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11548104
品番
FM-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。
手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。
機能
通気性・透湿性
サイズ
L
入数(双)
1
質量(g)
54
材質
【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル
材質(クッション)
EVA
用途
エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に
色
ブラウン